- オーソサイド水和剤80 ユーピーエルジャパン合同会社(旧:アリスタライフサイエンス) 81738530

オーソサイド水和剤80

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(1kg)
注文コード
81738530
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

日本では発売以来60年間にわたり、汎用性の高い基幹剤として使用され続けています小麦、果樹、野菜、花き類を始めとした多くの作物の広範囲の病害に安定した予防効果を示します生育期散布のほか、種子消毒、幼苗期の土壌灌注などにより、腐敗病や苗立枯病などの土壌病害にも優れた効果を発揮します有効成分のキャプタンは、病原菌の多作用点を阻害するため薬剤耐性が発達するリスクが低く、耐性菌対策としても有効です

用途
大切な果樹・小麦・野菜の殺菌剤
成分
キャプタン鉱物質微粉等・結晶質シリカ
有効成分
キャプタン80%
毒性
普通物
内容量(kg)
1
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第21292
関連資料:(0.84MB)
注意
※灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性薬剤及びマシン油剤との混用はさけてくださいりんごの斑点落葉病に対して、後期の多発時では効果が劣ることがあるので、初期の防除を主体としてください黒点病、黒星病などとの同時防除に使用するのが有効ですパイナップルの根腐萎凋病防除に使用する場合は、植付後1ヶ月以内及びその後発生をみたら直ちに、散布液が株元の土壌にも浸透するように散布しますおうとうに使用する場合、5月下旬以降の散布には、固着性の強い展着剤を加用しないでくださいももの縮葉病防除に使用する場合は、発芽後の若葉には薬害のおそれがあるので、必ず発芽前に散布してくださいうめに対する高温時の散布は、薬害を生じるおそれがあるので、5月下旬以降の防除は高温時をさけて散布してくださいチューリップに使用する場合は、球根の土をよく落とし、15分間位浸漬してくださいいちごに対する高温時の散布は、薬害を生じるおそれがあるので、夏期の防除は高温時をさけて、朝夕などの涼しい時に散布してくださいぶどうに使用する場合、幼果期?袋掛けまでの散布は、果粉の溶脱や果実の汚染を生じることがあるので十分注意してくださいマンゴーに使用する場合、着色期以降の散布では果実に汚れを生じるおそれがあるので十分注意してくださいブルーベリーに使用する場合、果実肥大期以降の散布では果実に汚れを生じるおそれがあるので十分注意してくださいコケ類に対して使用する場合は、散布時期を逸しないよう発生初期に本剤を散布し、十分な効果が得られない場合には、14日前後の間隔で反復処理を行ってください本剤を使用したつまみ菜、間引き菜等の幼植物は食用に供さないでください本剤で塊茎粉衣処理した種しょうがは食料や動物飼料として用いないでくださいまた、収穫時には新しょうがと塊茎粉衣処理した種しょうがを分別し、種しょうがは食料や動物飼料として用いないでください蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする