曜日別特売
- オリゼメート粒剤 三井化学 81738688

オリゼメート粒剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1包(3kg)
注文コード
81738688
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

世界初の植物防御機構活性化剤です。いもち病・白葉枯病・もみ枯細菌病・穂枯れに優れた効果を発揮します。きゅうり・レタス・キャベツ・ブロッコリー・はくさい・ねぎ等の細菌性病害に有効です。効果の持続性に優れ、強い効果が長く続きます。

用途
農業用殺菌剤
成分
プロベナゾール
有効成分
プロベナゾール(化管法第1種)8.0%
内容量(kg)
3
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第13243
関連資料:(1.73MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする