住友化学
バリダシンエアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
1本(1L)
1本(5L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
81760817
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
紋枯病菌に対する優れた浸透性。強力な菌糸伸長阻害効果。防除効果が長期間持続。
用途
殺菌剤。
成分
バリダマイシンA
内容量(L)
1
有効成分
バリダマイシンA
毒性
普通物
性状
緑色澄明液体
農林水産省登録第(号)
第16519
関連資料:
(1.09MB)
注意
※稲紋枯病に対する本剤の防除適期は病斑の上位葉しょうへの進展初期の頃であるので病斑の進展を確認してから適期に散布する。本剤を希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。本剤を空中散布及び無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意を守る。
※散布は散布機種の散布基準に従って実施する。なお、微量散布の場合は、微量散布装置
※以外の散布機具は使用しない。
※無人ヘリコプターによる散布にあっては散布機種に適合した散布装置を使用する。
※散布中、薬液がもれないように機体の散布用配管、その他散布装置の十分な点検を行う。
※散布液の飛散による他の分野への影響は現在まで認められていないが、なお散布区域内の諸物件に十分留意する。
※作業終了後は次の事項を守る。使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄する。機体の散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。きく(秀芳の力等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布する。