住友化学
パスポート顆粒水和剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
1袋(500g)
1袋(1kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500g)
注文コード
81760851
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
胞子発芽と胞子形成をダブルブロック。葉の表面を保護し病気の感染を阻止。他剤の耐性菌にも安定した効果。天敵・有用生物に影響が少ない*
*蚕には影響があるため注意事項をご確認ください。
用途
殺菌剤。
成分
TPN
内容量(g)
500
有効成分
TPN
毒性
普通物
性状
淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)
第22158
注意
※石灰硫黄合剤との混用はさける。ももに使用する場合、葉に薬害を生じるおそれがあるので、夏期高温時の散布はさける。有袋栽培のももに使用する場合、除袋直後の散布は果面に日焼け症状が出るおそれがあるのでさける。りんごに使用する場合、本剤の散布により、サビ果が多くなるおそれがあるので開花直前から落花後 20日までの間は使用をさける。西洋なしに使用する場合、満開期より3~4週間後の養分転換期の散布、あるいは有機リン系殺虫剤との混用散布により、葉に薬害(褐色斑)を生じることがあるので注意する。いちじくに使用する場合、果実及び葉に薬害が生じるおそれがあるので、果実肥大期の初期あるいは夏期高温時の散布はさける。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。