曜日別特売
V-271BZ5-MS バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機 81791337

バス乾燥・暖房・換気システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
25.5
注文コード
81791337
品番
V-271BZ5-MS
参考基準価格(税別)¥314,900販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

バス乾燥・暖房・換気システム ミスト機能付

質量(kg)
25.5
電圧(V)
200
消費電力(W)
<弱>6.5、<強>2525
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>19.5、<SPL><強>48
ダクト径(Φmm)
<EA>100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×669×544
風量(m3/h)
<弱>70、<強>205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする