曜日別特売
SG-140 2本編み軍手 10P コーコス信岡 81891087

SG-140 2本編み軍手 10P コーコス信岡 81891087
SG-140 2本編み軍手 10P コーコス信岡 81891087
SG-140 2本編み軍手 10P コーコス信岡 81891087
SG-140 2本編み軍手 10P コーコス信岡 81891087

2本編み軍手 10P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(10双)
注文コード
81891087
品番
SG-140
参考基準価格(税別)¥319販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

汚れが目立ちにくい濃グレーカラー。
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手。
お買得な10双組。

用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
色
グレー
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
18
素材
ポリエステル・綿・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする