曜日別特売
6510 モービルカパーイノックス ミニソースパン  7cm(口付) モービル 81923321

モービルカパーイノックス ミニソースパン 7cm(口付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81923321
品番
6510
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ミニサイズでも本格的な調理器具です

用途
ソースを作るのに最適
TGK品番
1-1909-1902
材質
銅
容量(mL)
150
質量(g)
150
内径×深さ(mm)
70×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする