トラスティ
リンネ 抹茶碗 鳥獣戯画
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81923795
品番
4763
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
手に馴染む柔らかな曲線と、器の中に広がる鮮やかな色彩が、お茶の時間をより豊かなものにしてくれるデザインです。
用途
落ち着いた紫色の花びらと瑞々しい緑の葉が描かれた、しっとりと落ち着いたデザイン。初夏の爽やかさをテーブルに運んでくれます。
TGK品番
1-2474-0701
材質
陶磁器
質量(g)
250
容量(cc)
535
直径×高さ(mm)
123×81