曜日別特売
6510 モービルカパーイノックス ミニソースパン 5cm(口付) モービル 81923935

モービルカパーイノックス ミニソースパン 5cm(口付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81923935
品番
6510
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ミニサイズでも本格的な調理器具です

用途
ソースを作るのに最適
TGK品番
1-1909-1901
材質
銅
容量(mL)
60
質量(g)
80
内径×深さ(mm)
50×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする