曜日別特売
6727 モービルカパーイノックス 両手パエリア鍋  20cm モービル 81923960

モービルカパーイノックス 両手パエリア鍋 20cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81923960
品番
6727
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980
TGK品番
1-1909-1803
質量(kg)
0.7
内径×深さ(mm)
200×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする