曜日別特売
M11-848 ミニココ オーブン(蓋無) 12cm マイン 81925308

ミニココ オーブン(蓋無) 12cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81925308
品番
M11-848
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

軽くて丈夫なので、幅広い調理や使用法に対応します。

用途
LCP固有の表面特性でこびりつきが低減されます。
TGK品番
1-1904-0802
材質
LCP(液晶ポリマー)
内径×深さ(mm)
105×38
耐熱温度(℃)
260
注意
※洗浄機対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする