曜日別特売

モービル 銅ポエロン Φ120mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81925360
品番
2194
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

フランス製

TGK品番
1-1171-0406
容量(L)
0.8
内径×深さ(mm)
120×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする