NQ-444 セラミック毎日ポット IHキャセロール リブプラス 81949099

NQ-444 セラミック毎日ポット IHキャセロール リブプラス 81949099
NQ-444 セラミック毎日ポット IHキャセロール リブプラス 81949099
NQ-444 セラミック毎日ポット IHキャセロール リブプラス 81949099

セラミック毎日ポット IHキャセロール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81949099
品番
NQ-444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

するっと、毎日が気持ちいい。毎日使える内面セラミック フライパン&ポット。内面セラミックコーティングで熱が伝わりやすい。遠赤外線効果で美味しく調理。温かみのある木目調ハンドル。ガラス蓋付き。

材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ・座板/フェノール樹脂、縁リング/ステンレス鋼、表面加工/(本体内面)セラミック塗膜加工(本体外面(底面を除く))焼付け塗装
色
カスタード
質量(g)
(約)870
サイズ(cm)
18
寸法(cm)
30.5×19×14
深さ(cm)
(約)7.8
注意
※IH・ガス火対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする