コクゴ
真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(m)
0.25
タイプ
NW25
注文コード
81954385
品番
NW25FXT250【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥16,810
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
15,282
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
0.25
タイプ
NW25
寸法L(mm)
250
寸法A(mm)
40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304