曜日別特売
EFA10ED/7-A041 電球形蛍光灯A形 40W形 ELPA 81956272

EFA10ED/7-A041 電球形蛍光灯A形 40W形 ELPA 81956272
EFA10ED/7-A041 電球形蛍光灯A形 40W形 ELPA 81956272

電球形蛍光灯A形 40W形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
81956272
品番
EFA10ED/7-A041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代 約80%カット!(白熱電球40W形比)

電源(V)
交流:100 50/60Hz共用
電球の種類
電球型蛍光灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81956272EFA10ED/7-A04122449482EFA10ED/7-A041H画像準備中電球形蛍光ランプ 40W形ELPA1個
¥739
税込¥813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする