11/5より値下げ!現場を応援
EP-4714B スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L ツインバード 81968130

EP-4714B スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L ツインバード 81968130
EP-4714B スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L ツインバード 81968130
EP-4714B スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L ツインバード 81968130
EP-4714B スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L ツインバード 81968130
EP-4714B スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L ツインバード 81968130
EP-4714B スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L ツインバード 81968130
EP-4714B スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L ツインバード 81968130
EP-4714B スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L ツインバード 81968130

スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81968130
品番
EP-4714B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)値下げ
¥3,698

ビーフシチューやロールキャベツ、豚の角煮に黒豆など様々な煮込み料理にお使いいただけます。
【保温】コンロのとろ火相当、調理物が覚めないような保温に適した加熱です。
調理物が少量であれば沸騰します
【弱】コンロのとろ火~弱火の中間相当
【強】コンロの弱火相当、調理物に火を通す煮込みに使用します。
調理物が少量であれば焦げ付くため十分に火を入れた状態でご使用ください

寸法(mm)
【陶器なべ】Φ130×110
質量(kg)
2.2
容量(L)
【陶器なべ】1.6
消費電力(W)
強:110 / 弱:70 / 保温:40
電源
AC100V (50-60Hz)
本体寸法(mm)
263×208×218
電源コード
1m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする