引込用ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
導体外径(Φmm)2
内容量1巻(100m)注文コード81968489品番DV-F 2.0MMX2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

600V以下の架空引込線に使用されます。
導体はサイズにより硬銅線のものと軟銅線のものがあります

絶縁体厚さ(mm)
0.8
導体外径(Φmm)
2
絶縁体外径(Φmm)
3.6×8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする