SZ411-E 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 81974317

※着用例

SZ411-E 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 81974317
SZ411-E 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 81974317
SZ411-E 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 81974317
SZ411-E 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 81974317
SZ411-E 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 81974317
SZ411-E 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 81974317

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色エッグイエロー
サイズ5L
内容量1枚注文コード81974317品番SZ411-E
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

高温作業に最適な長袖タイプのジャンパーです。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、ベトつきを軽減しています。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えつつ、快適な着け心地を実現。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
工場内での交差汚染防止に役立つ5色展開(白・水色・紺・紫・オレンジ)で、用途に応じて使い分けが可能。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途
食品工場 高温作業・スーパー・給食事業向け
色
エッグイエロー
サイズ
5L
胸囲(cm)
142
混率(%)
【静電ピケ】ポリエステル99% / 複合繊維(ポリエステル)1%
着丈(cm)
71
仕様
ファスナー セミオートスライダー・インナー 三角ステッチ縫製・ウエストインナー スナップボタン・ウエストインナー 気づきメッシュ・本体袖口 フライス・インナー袖口 メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製
規格
男女兼用
裄丈(cm)
91
生地
Suzumi DRY/涼みドライ
生地性能
暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量(社内)・点タッチ・防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする