OAL-LN14G-W LEDクリップライト オーム電機 81994928

OAL-LN14G-W LEDクリップライト オーム電機 81994928 OAL-LN14G-W LEDクリップライト オーム電機 81994928 OAL-LN14G-W LEDクリップライト オーム電機 81994928 OAL-LN14G-W LEDクリップライト オーム電機 81994928 OAL-LN14G-W LEDクリップライト オーム電機 81994928

LEDクリップライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81994928 品番OAL-LN14G-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自由自在に動かせるフレキシブルアーム。
滑りにくいラバークリップ仕様の高輝度LEDクリップライト。

消費電力(W)6 電源コード(m)1.8 色(本体)ホワイト 付属品取扱説明書 スイッチON/OFFスイッチ 電源ACアダプター 定格AC100V50/60Hz 長さ(cm)24(セード) 本体質量(g)350 全光束(Lm)400 クランプ幅(mm)5〜35 光源チップ型LED使用(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)67 はさみ幅5〜35mm 設置場所屋内用 照度(Lux)1400(直下35cmの高さ) アーム長さ(cm)約36 アームシングルアーム 電球の種類LED 調光の可否不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81994937
2019-03-05
用途:
半田作業時に使用

クリップタイプでも安定感があり使いやすく、移動しやすいので重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする