600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
導体径(mm)(電力線)3.0、(アース線)1.6
内容量1巻(50m)注文コード82040948品番VVF200カイロ5.5SQ×2C+1.6(黒赤緑)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。

導体径(mm)
(電力線)3.0、(アース線)1.6
シース色
灰
その他
【線心数×導体径】2×5.5SQ+1×1.6mm
絶縁体厚さ(mm)
(電力線)1.0(アース線)0.8
概算質量(kg/km)
269
シース厚(mm)
(電力線)1.5(アース線)1.5
許容温度(℃)
(導体最高)60
試験電圧(V/1分)
(電力線)1500 / (アース線)1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
約8.0×19.5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(電力線)3.33(アース線)8.92
線心識別
(動力線)黒・赤、(アース線)緑

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする