曜日別特売
HDL-2581 ツイストループ超吸水BIGクロス ヒロ・コーポレーション 82083788

HDL-2581 ツイストループ超吸水BIGクロス ヒロ・コーポレーション 82083788
HDL-2581 ツイストループ超吸水BIGクロス ヒロ・コーポレーション 82083788
HDL-2581 ツイストループ超吸水BIGクロス ヒロ・コーポレーション 82083788
HDL-2581 ツイストループ超吸水BIGクロス ヒロ・コーポレーション 82083788
HDL-2581 ツイストループ超吸水BIGクロス ヒロ・コーポレーション 82083788
HDL-2581 ツイストループ超吸水BIGクロス ヒロ・コーポレーション 82083788

ツイストループ超吸水BIGクロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(16枚)
内容量1箱(16枚)注文コード82083788品番HDL-2581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

マイクロファイバー繊維をツイストループ化することで驚異の吸水性を実現
クルマ1台を1枚で拭き取れる
吸水量約3L
2枚重ね構造の両面W吸水で拭き上げ時間を時短!
約5.5mmのロングツイストループ

材質
ポリエステル、ナイロン
色
グレー
本体寸法(mm)
600×900×8
危険物の類別
非危険物
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※使用中は強く擦らないでください。傷が付く原因になります。
※使用前に本製品に小石やゴミなどが付着していないか確認してからご使用ください。
※使用中に砂や汚れが付着した場合、よく洗い落としてからご使用ください。
※本製品の汚れがひどくなった場合、ご使用を避けてください。
※ホイール用とボディ用は区別してご使用ください。
※40℃以上のお湯で洗わないでください。
※使用後は中性洗剤や石鹸、水で洗ってください。
※洗った後はよくすすぎ、水分を切って形を整えて乾燥させてください。
※漂白剤や柔軟剤、酸性溶剤は使用しないでください。
※乾燥機やアイロンを使用しないでください。
※火気の近くや高温になる場所での使用・保管はしないでください。
※使用を重ねることで多少の劣化などが生じることがございます。予めご了承ください。
※廃棄する際には、地方自治体の処分方法に従って処理してください。
※品質には万全を期しておりますが、使用後の破損などトラブルが発生した場合、メーカーでは対応いたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする