- 色
- グレー
- サイズ
- 3L
- 胸囲(cm)
- 124
- 肩幅(cm)
- 52
- 袖丈(cm)
- 61.5
- 仕様
- 胸ポケット(幅15×深さ19cm)、樹脂ボタン
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖シャツ
- シリーズ
- 1260・1270シリーズ
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35
- 着丈(cm)
- 81
- 機能
- 帯電防止素材
- 生地
- バーバリー(帯電防止素材)
- 色番
- 20
- 名入れ
- 可
- 職業別シーン
- 鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
- 袖丈
- 長袖
- サービス分類
- 名入れ