6800 【加工可】TCブルゾン カジメイク 82249399

【加工可】TCブルゾン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
アイスホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード82249399品番6800
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

丈夫な生地でシワになりにくいT/C素材を使用した作業ブルゾンです。オーソドックスなデザインと作業でも動きやすいようゆとりのある設計で、世代を問わず着こなしていただけます。

用途
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業等に。
アイスホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63.5
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
着丈(cm)
70
機能
T/C素材
適応身長(cm)
175~185
名入れ
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763863
2019-04-22
用途: 設備担当者用
製造業

裾の部分にゴムが入っているので、作業手をしている時に上がってくるようです。ワンサイズ上が良かったように思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする