曜日別特売
3700 【加工可】鳳皇 立衿シャツ 3700 村上被服 82249460

【加工可】鳳皇 立衿シャツ 3700

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード82249460品番3700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

自然な着心地と動きやすさが光る
いなせに着こなす立衿シャツ
威風堂々の佇まいで漢を魅せる
着回しにも威力を発揮

仕様
衿裏刺子仕上げ、立衿スタイル
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
80
名入れ
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31977059
2019-05-31
用途: 足場作業時
建設業・工事業

いつも着てるシャツだから間違いなかった!
とても満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする