曜日別特売
270 【加工可】HOOH ミニ襟長袖ポロシャツ 270 村上被服 82249539

【加工可】HOOH ミニ襟長袖ポロシャツ 270

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード82249539品番270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

肩を守るキルティングパット、消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
99
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
仕様
左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド、肘キルティングパッド
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
68
機能
吸汗・速乾、脇消臭機能
名入れ
可
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31986475
2026-09-14
用途: 溶接、配管、足場
建設業・工事業

Lサイズを注文して着たらめっちゃ小さかった。タグはLサイズになっていた。今まで、作業着でLサイズで小さかった事など一度も無く、おかしいと思い寸法を測ってみたら、サイズチャートのMサイズ程しか無かった。どこの何が間違いなのか分からないが、商品自体はMサイズのものに間違いは無い。4着頼んで全部同じだった。薄着の今はまだ何とか着られるが、寒くなって厚着しなくてはいけなくなればとても着られたものでは無い。

対象商品 : 31986633
2022-05-09
用途: 電設
運輸・通信業

ポケットも2つあり生地は薄めでこれからの時期によさそうです.

対象商品 : 31986475
2021-11-22
用途: 土方作業・普段着
FS・しまい 様

体に対してのフィット感がちょうどよい。胸のポケットもファスナー付きで便利・・・これいいね

対象商品 : 31986904
2020-03-14
用途: 空調メンテナンス・配管工事の現場で使用する為です。

定期購入しています。
胸ポケットが2つ付いていて、肩の部分が厚めに縫合されていて、重量物搬入時も負担が減り良いです。

対象商品 : 31986493
2019-06-17
用途: 配管修理、溶接作業など
建設業・工事業

肩や肘がキルティングで補強されてるのがいいです。一番いいところは、左右にポケットが有り、しかもファスナー式なところですね。ポケットにペンやノギス、タバコなど入れるので、ふたの無いポケットやマジックテープ式だと下を向いたりすると落ちてしまいます。耐久性についてはまだこれからですが… 一つ、いまいちな点が、着丈が短い事ですね。動くと、どうしてもズボンから出てしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする