曜日別特売
225 【加工可】IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225 ホシ服装 82250178

【加工可】IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズM
内容量1着注文コード82250178品番225
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
¥1,290

吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。
しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。

色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
103
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
仕様
消臭ロゴプリントテープ仕様、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、程よいフィット感のフライス仕様、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、DRYプリントネーム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ディンプルメッシュ/ポリエステル100%
着丈(cm)
67
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付
名入れ
可
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-25
用途: 工場勤務のシャツとして使用しています
製造業

サイズ感もちょうどよく生地も薄すぎず春から秋にかけて長く着ることが出来そうです また、ドライ素材のため空調服のインナーに着ると全身の気化熱効果で半袖より涼しく感じておすすめです

2025-06-03
用途: 建設業
吉井工業 様(建設業・工事業)

木くずが付きにくく、さらっとしていて、やっと出会えたポロシャツ。

対象商品 : 38444718
2024-06-18
用途: 主人 鳶職人 作業服
株式会社鈴三テクノ 様(製造業)

ポロシャツはこれが一番とのことです。鳶達のズボン エンジとグリーンに合わせて
黒も購入予定です。

対象商品 : 38444535
2023-06-10
用途: 作業時着用
サービス業

とても通気性が良くて助かります。
ありがとうございます。

対象商品 : 38444815
2023-02-14
用途: 家電品解体作業時、普段着
人見二輪技工所 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

素材が軽くて着るのが楽でとても良いのですが、腕の裁断が細くて引っ張られるのに気が散ります。

2022-03-06
用途: 塗装作業
その他業種

とてもよくいいしょうひん
昔から使ってます!!!!、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする