曜日別特売

【加工可】長袖ポロシャツ 5949-614

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード82250266品番5949-614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ボタンが絶妙なスパイスに。
シックで風格のあるデザイン。
新定番として人気急上昇。

サイズ
LL
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
仕様
衿が立たせやすい形状安定衿芯・袖口リブ仕様・胸ポケットのピスネーム・袖底トリカット仕様で腕の可動域がUP・オリジナルボタン・袖ペン差しの配色切替
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
クロ
混率(%)
ポリエステル100(エキスパンドメッシュ)
機能
吸汗速乾
色番
13
名入れ
可
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする