曜日別特売
601 【加工可】ミニ衿長袖ポロシャツ VILEA 82250528

601 【加工可】ミニ衿長袖ポロシャツ VILEA 82250528
601 【加工可】ミニ衿長袖ポロシャツ VILEA 82250528
601 【加工可】ミニ衿長袖ポロシャツ VILEA 82250528
601 【加工可】ミニ衿長袖ポロシャツ VILEA 82250528
601 【加工可】ミニ衿長袖ポロシャツ VILEA 82250528

【加工可】ミニ衿長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード82250528品番601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

吸汗性に優れ、着心地が良い薄手のポロシャツ。
両胸がファスナー付きポケットなので安心して作業していただけます。
VILEAロゴ入りドット釦、左袖にペン差し、右袖にロゴワッペン付き。

サイズ
L
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗性
名入れ
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする