曜日別特売
1553 【加工可】クレスタ21長袖シャツ 1553 ジーベック 82250555

【加工可】クレスタ21長袖シャツ 1553

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード82250555品番1553
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

吸汗性・速乾性に優れた着心地のいいドライタッチ
ブルゾン同様、長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を充分にご確認ください。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
75
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
サックス
素材
ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%)
生地
トロピカル(リサイクル素材55%)
色番
42
材質(ボタン)
樹脂
名入れ
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
13×16.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13×16.5
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22481515
2018-05-15
用途: 仕事(病院の設備管理)時に来ています。
電気・ガス・熱供給・水道業

生地もしっかりしており満足。支給されたものとそん色ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする