曜日別特売
284838 スキージー ティンバーマックス フェルトパッド 30cm YT13TMXFP030 YELLOTOOLS 82259820

スキージー ティンバーマックス フェルトパッド 30cm YT13TMXFP030

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
82259820
品番
284838
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ティンバーマックス専用の交換用フェルトパッドです。お手持ちのティンバーマックスのフェルト交換にお使いください。折り曲げない状態での送付になります。専用設計でフィット感抜群 !ティンバーマックスにピッタリ合う専用サイズで、施工時のズレを防止。簡単交換で手軽にメンテナンス ! 作業現場で簡単に張替えができ、いつでも新品の使い心地。施工の仕上がりをサポート!摩耗したパッドを交換することで、フィルムに傷を付けずに施工可能。

用途
ティンバーマックスのフェルト交換に。
質量(g)
30
長さ(cm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする