曜日別特売

ピンポンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端径(Φmm)2.5
内容量1個注文コード82263347品番128051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途
ギヤのノックピン抜きや、かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に
材質
高級炭素工具鋼
寸法(mm)
150×9.5×9
シルバー
質量(g)
62
表面処理
特殊熱処理
先端径(Φmm)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする