アークランドサカモト
ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
先端径(Φmm)
3
5
2.5
6
4
3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82263557
品番
128053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
ギヤのノックピン抜きや、かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に
寸法(mm)
150×9.5×9
質量(g)
59
先端径(Φmm)
3
材質
高級炭素工具鋼
色
シルバー
表面処理
特殊熱処理