ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光色
電球色
注文コード
82303299
品番
XD401247R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
仕様
別売電源装置:XA431001F(C4000非調光)
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
160
質量(kg)
0.9
タイプ
高演色LED・ユニバーサル / R15クラス2
深さ(mm)
埋込:169
光源
LED
色温度
3000K
定格消費電力
44W
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.7
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
オフホワイト
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
150
適正電圧(V)
100~242
定格光束(Lm)
4036
照射角度(°)
30
取付必要高(mm)
170
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ