ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光源色
昼白色
注文コード
82303911
品番
OD361900R
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
色
オフホワイト
品番
OD361900R
材質(本体)
アルミダイカスト
深さ(mm)
埋込:85
定格消費電力(W)
14.4
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
170
材質(カバー)
アクリル(乳色)
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
1507
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ