曜日別特売

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光源色
昼白色
注文コード
82303965
品番
OD361900R
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
質量(kg)
0.7
オフホワイト
品番
OD361900R
材質(本体)
アルミダイカスト
構造
防雨型
深さ(mm)
埋込:85
定格消費電力(W)
14.4
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
170
材質(カバー)
アクリル(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
1507
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする