ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光色
昼白色
注文コード
82305688
品番
OD361882R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
調光器:別売
材質
アルミ / カバー:樹脂(乳白)
形状
器具:浅型
幅(mm)
140
質量(kg)
0.6
タイプ
高演色LED / 高気密SB / FHT32W相当 / R15クラス2
電源
15VA(100V)
深さ(mm)
埋込:77
光源
LED
色温度
5000K
定格消費電力
14.4W
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.4
光源寿命
40000時間
色(本体)
オフホワイト
光色
昼白色
埋込穴(Φmm)
125
定格光束(Lm)
1504
調光率(%)
連続調光100~1・逆位相制御
照射角度(°)
99
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
未対応
LED交換
不可
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ