曜日別特売

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光色
電球色
注文コード
82307420
品番
OD361821R
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質
本体:鋼 / 枠:アルミ / カバー:樹脂(乳白)
形状
器具:浅型
幅(mm)
87
質量(kg)
0.3
タイプ
高演色LED / 高気密SB / 準耐火構造対応 / 白熱灯器具60W相当 / 非調光 / R15クラス2
電源
8VA(100V)
深さ(mm)
埋込:80
定格消費電力(W)
4
光源
LED
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:78.7
光源寿命
50000時間
色(本体)
ブラック
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
315
調光の可否
不可
照射角度(°)
89
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
未対応
LED交換
不可
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする