曜日別特売

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光色
温白色
注文コード
82307535
品番
OD361811R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
別売調光器:LC214 / LC216 / LC217 / LC218 / LC216N / LC217N / LC218N / LC225 / LC226 / LC703 / LC632
材質
本体:鋼 / 枠:アルミ / カバー:樹脂(乳白)
形状
器具:浅型
幅(mm)
87
質量(kg)
0.3
タイプ
高演色LED / 高気密SB / 準耐火構造対応 / 白熱灯器具100W相当 / R15クラス2
電源
13VA(100V)
深さ(mm)
埋込:80
定格消費電力(W)
8.3
光源
LED
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:103.7
光源寿命
50000時間
色(本体)
オフホワイト
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
861
調光率(%)
連続調光100~1・逆位相制御
調光の可否
別売
照射角度(°)
95
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
未対応
LED交換
不可
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする