- 仕様
- 調光器:別売,別売調光器:LC214 / LC216 / LC217 / LC218 / LC216N / LC217N / LC218N / LC225 / LC226 / LC703 / LC632,防雨型対応
- 材質
- アルミダイカスト / カバー:アクリル(乳白)
- 形状
- 器具:浅型
- 幅(mm)
- 140
- 質量(kg)
- 0.6
- タイプ
- 高演色LED / 高気密SB / FHT42W相当 / R15クラス2
- 電源
- 20VA(100V)
- 深さ(mm)
- 埋込:77
- 光源
- LED
- 色温度
- 2700K
- 定格消費電力
- 19.1W
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 91.5
- 光源寿命
- 40000時間
- 色(本体)
- オフホワイト
- 光色
- 電球色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 定格光束(Lm)
- 1748
- 調光率(%)
- 連続調光100~1・逆位相制御
- 照射角度(°)
- 99
- 傾斜天井取付角度(°)
- 55まで
- 配光タイプ
- 未対応
- LED交換
- 不可
- 取付必要高(mm)
- 90
- 取付可能天井厚(mm)
- 5~25
- 演色性(Ra)
- 94
- エコロジー商品
- 省エネ