曜日別特売
DP-41925E 6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付) DAIKO(大光電機) 82309371

6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様器具色:白 / プラスチック / 適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで) / 6シーン切替+OFF / マスター調整(調光) / DP-41924E・DP-41924BEに対して10台まで接続可能 / ※単品での使用はできません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924E・41924BE)と組み合わせてご使用ください。※市販のHUB/ルーターとの接続はできません。注文コード82309371品番DP-41925E
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様器具色:白 / プラスチック / 適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで) / 6シーン切替+OFF / マスター調整(調光) / DP-41924E・DP-41924BEに対して10台まで接続可能 / ※単品での使用はできません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-41924E・41924BE)と組み合わせてご使用ください。※市販のHUB/ルーターとの接続はできません。寸法(mm)幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深55 出13質量(kg)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする