DBK-42620YG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 82309556

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82309556品番DBK-42620YG
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法(mm)幅250 高245 出294質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)3.8ランプ色温度(K)2200エネルギー消費効率(Lm/W)81.5容量(VA)5光色キャンドル色定格光束(Lm)310調光の可否調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする