LZB-93680XW ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形 DAIKO(大光電機) 82310046

ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82310046品番LZB-93680XW
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様LED交換可 / ボルト取付専用 / 器具色:白 / スクエア□400下面開放 / 本体:鋼板 白塗装 / 無線制御モジュールを装着することでSENMU無線調光が可能。※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モードが無効となります。寸法(mm)径□413 埋込穴□370 埋込深21 出44ランプユニット別売調光の可否非調光/調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする