DSL-5733YWG LEDスポットライト (LED内蔵) DAIKO(大光電機) 82310317

LEDスポットライト (LED内蔵)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82310317品番DSL-5733YWG
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法(mm)径Φ60 長135 吊高50質量(kg)0.5取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)14ランプ内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)80.7容量(VA)23光色電球色定格光束(Lm)1130調光の可否調光(逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン85W相当演色性(Ra)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする