DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト (LED内蔵)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82313799
品番
DSL-5395YWGE
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ66 長116 吊高78
質量(kg)
0.5
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.4
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
88
容量(VA)
14
光色
電球色
定格光束(Lm)
740
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
12Vダイクロハロゲン50W相当
演色性(Ra)
93