DBK-42699Y LEDブラケット DAIKO(大光電機) 82316355

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82316355品番DBK-42699Y
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法(mm)径□120 出31質量(kg)0.5取付カバーバネ式電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.3容量(VA)11光色電球色定格光束(Lm)460調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする