DAIKO(大光電機)
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・消費電力・調光の可否
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
調光の可否
調光
注文コード
82316931
品番
DWP-40237YG
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.7
定格光束(Lm)
190
寸法(mm)
径Φ255 高140径Φ255 出140径Φ255 出140
質量(kg)
1.7
取付
カバー化粧ナット式
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93