曜日別特売
FLR-2 ラッシングロット 2号 灰 東京富士商会 82330240

FLR-2 ラッシングロット 2号 灰 東京富士商会 82330240
FLR-2 ラッシングロット 2号 灰 東京富士商会 82330240

ラッシングロット 2号 灰

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本(10本)
注文コード
82330240
品番
FLR-2
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。
ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。

種別
2号
全長(mm)
750((±20)0)
色別
【キャップ】灰
内径D(Φmm)
【ラセン】24(±20)
適合範囲(mm)
【d1+d2】26~36
断面幅(mm)
【平型】5.5(±0.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする