マグナ
キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
11.77
外径(mm)
19.8
注文コード
82347530
品番
3-5020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
用途
吸着用。
付属品
4487677、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
11.77
外径(mm)
19.8
形状
丸
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400