3-5036rh キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ 82348677

3-5036rh キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ 82348677
3-5036rh キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ 82348677
3-5036rh キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ 82348677

キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は吸着力・外径など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
68.65
外径(mm)
36
注文コード
82348677
品番
3-5036rh
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

用途
吸着用。
付属品
4489157、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
7.3
吸着力(N)
68.65
外径(mm)
36
形状
丸
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする