曜日別特売
1-404412 ネオジム磁石 バ-型 (角タイプ) マグナ 82350181

1-404412 ネオジム磁石 バ-型 (角タイプ) マグナ 82350181
1-404412 ネオジム磁石 バ-型 (角タイプ) マグナ 82350181

ネオジム磁石 バ-型 (角タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)12
吸着力(N)8.92
内容量1個注文コード82350181品番1-404412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329
付属品
4503363、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
4
幅(mm)
4
厚さ(mm)
12
吸着力(N)
8.92
形状
バー型
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする